車輪径(Φmm)38
許容荷重(daN)30
軸径×軸長(mm)Φ38×52
取付高(mm)59
材質(車輪)MCナイロン一体車輪
車輪幅(mm)17
金具仕上クロームメッキ
車輪No.499G-MC38
旋回半径(mm)51
ストッパー回転ストッパー付
偏心E(mm)20
軸長L(mm)52
偏芯E(mm)20
取付パイプ外径T(mm)Φ38
適合パイプ外径(Φmm)Φ38
パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能
パイプ形状丸パイプ
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
パイプ受金具板厚(mm)2.3