車輪径(Φmm)150
許容荷重(daN)70
軸径×軸長(mm)Φ25×52
取付高(mm)180
材質(車輪)MCナイロン一体車輪
車輪幅(mm)25
金具仕上クロームメッキ
車輪No.499E-MC150
旋回半径(mm)118
ストッパー回転ストッパー付
偏心E(mm)42
軸長L(mm)52
偏芯E(mm)42
取付パイプ外径T(mm)Φ25
適合パイプ外径(Φmm)Φ25
パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能
パイプ形状丸パイプ
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
パイプ受金具板厚(mm)1.6