※415 1EN-N75

4153EN-RN85 キャスター 420EN・415EN ハンマーキャスター 46024176 4153EN-RN85 キャスター 420EN・415EN ハンマーキャスター 46024176 4153EN-RN85 キャスター 420EN・415EN ハンマーキャスター 46024176

キャスター 420EN・415EN

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)85 材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 ストッパー回転ストッパー付 注文コード46024176 品番4153EN-RN85
参考基準価格(税別)¥1,730 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は車輪径・材質・ストッパーなど146種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)85 許容荷重(daN)50 軸径×軸長(mm)Φ25×52 取付高(mm)107 材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 車輪幅(mm)27 金具仕上クロームメッキ 車輪No.425E-RN85 旋回半径(mm)74 ストッパー回転ストッパー付 偏心E(mm)28 軸長L(mm)52 偏芯E(mm)28 取付パイプ外径T(mm)Φ25 適合パイプ外径(Φmm)Φ25 パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能 パイプ形状丸パイプ キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター パイプ受金具板厚(mm)1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする