※415 1EN-N75

4154EN-MC40 キャスター 420EN・415EN ハンマーキャスター 46024237 4154EN-MC40 キャスター 420EN・415EN ハンマーキャスター 46024237 4154EN-MC40 キャスター 420EN・415EN ハンマーキャスター 46024237

キャスター 420EN・415EN

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)38 材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ストッパー回転ストッパー付 注文コード46024237 品番4154EN-MC40
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は車輪径・材質・ストッパーなど146種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)38 許容荷重(daN)30 軸径×軸長(mm)□25×52 取付高(mm)59 材質(車輪)MCナイロン一体車輪 車輪幅(mm)17 金具仕上クロームメッキ 車輪No.499G-MC38 旋回半径(mm)51 ストッパー回転ストッパー付 偏心E(mm)20 軸長L(mm)52 偏芯E(mm)20 取付パイプ外径T(mm)□25 適合パイプ外径(Φmm)□25 パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能 パイプ形状角パイプ キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター パイプ受金具板厚(mm)1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする