車輪径(Φmm)75
許容荷重(daN)50
軸径×軸長(mm)□25×52
取付高(mm)95
材質(車輪)MCナイロン一体車輪
車輪幅(mm)20
金具仕上クロームメッキ
車輪No.499E-MC75
旋回半径(mm)68
ストッパー回転ストッパー付
偏心E(mm)29
軸長L(mm)52
偏芯E(mm)29
取付パイプ外径T(mm)□25
適合パイプ外径(Φmm)□25
パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能
パイプ形状角パイプ
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
パイプ受金具板厚(mm)1.6