精密減速機RV RD2シリーズ RDS-020E-105

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し60日以内出荷とは
この商品は適合モーターが179種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
適合モーター
AKM5 1K-C-320VDC
注文コード
46024914
品番
RDS-020E-105-J2-CF-ZZ
参考基準価格(税別)¥237,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
¥229,800

ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。
グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。
主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。

適合モーター
AKM5 1K-C-320VDC
減速比
105
出力(kW)
0.38
種類
ギヤヘッド
定格回転数(min-1[r.p.m])
15
定格寿命(時間)
6000
定格トルク(N・m)
167
許容モーメント(N・m)
882
バックラッシ(arc.min.)
less than 1
ロストモーション(arc.min.)
less than 1
ねじり剛性(Nm/arc.min.)
49
モーメント剛性(Nm/arc.min.)
372
許容入力回転数(min-1[r.p.m])
3500

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする