画像準備中

420EN・自在車(ゴム一体車輪)

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)150 注文コード46025122 品番4204EN-R150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は車輪径など40種類から選べます 他の種類を見る

パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。
取付パイプ外径丸パイプ用25・32・38mm、角パイプ25・32mmです。
パイプに取付時適正トルク5〜10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。

車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)60 軸径×軸長(mm)□25×52 取付高(mm)180 材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入) 形状自在車 型式420EN自在車 車輪幅(mm)27 取付方式差込プラグ 金具仕上クロームメッキ 車輪No.425E-R150 旋回半径(mm)118 ストッパーなし 軸長L(mm)52 偏芯E(mm)42 適合スパナ21×23 適合パイプ外径(Φmm)□25 パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能 パイプ形状角パイプ キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター パイプ受金具板厚(mm)1.6 車輪タイプ単輪
注意
※プラグはナイロン製ですので吸水するような環境でのご使用にはご注意下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08228367
2024-01-08
用途:
厨房で使用している台車
サービス業

厨房で使用しているので、どうしても水により錆てしまうが、交換部品として使用。

対象商品:
08162813
2007-11-02
用途:
冬季タイヤ収納ラックの移動用。会社で6台分タイヤのため場所が必要となり購入。
株式会社 イナミ名古屋営業所 様

素人でも非常に簡単に取り付けが出来ました。専用の薄型レンチも購入しておけば良かった。(反省点)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする