車輪径(Φmm)150
許容荷重(daN)60
軸径×軸長(mm)□32×52
取付高(mm)180
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入
車輪幅(mm)22
形状自在車
型式420EN自在車
取付方式差込プラグ
金具仕上クロームメッキ
車輪No.430E-PR150
旋回半径(mm)118
ストッパーなし
偏心E(mm)42
軸長L(mm)52
偏芯E(mm)42
取付パイプ外径T(mm)□32
適合スパナ21×23
適合パイプ外径(Φmm)□32
パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能
パイプ形状角パイプ
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
パイプ受金具板厚(mm)1.6
車輪タイプ単輪