※415ER-R75

415ER-RN85 キャスター 420ER・415ER ハンマーキャスター 46025427 415ER-RN85 キャスター 420ER・415ER ハンマーキャスター 46025427 415ER-RN85 キャスター 420ER・415ER ハンマーキャスター 46025427

キャスター 420ER・415ER

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46025427 品番415ER-RN85
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)85 許容荷重(daN)50 取付座(mm)100×58 取付ピッチ(mm)82×40 取付高(mm)103 材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 型式415ER固定車 車輪幅(mm)27 金具仕上クロームメッキ 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×58 車輪No.425E-RN85 ストッパー回転ストッパー付 取付穴径P(Φmm)8.8 キャスタータイププレート式固定車キャスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする