※415 2EU-N75

4151EU-MC40 キャスター 420EU・415EU ハンマーキャスター 46025436 4151EU-MC40 キャスター 420EU・415EU ハンマーキャスター 46025436 4151EU-MC40 キャスター 420EU・415EU ハンマーキャスター 46025436

キャスター 420EU・415EU

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)40 材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ストッパー回転ストッパー付 注文コード46025436 品番4151EU-MC40
参考基準価格(税別)¥2,170 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は車輪径・材質・ストッパーなど63種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)40 許容荷重(daN)30 軸径×軸長(mm)3/4(19.1)×53 取付高(mm)60 材質(車輪)MCナイロン一体車輪 車輪幅(mm)17 金具仕上クロームメッキ 車輪No.499G-MC38 旋回半径(mm)51 ストッパー回転ストッパー付 軸長L(mm)53 偏芯E(mm)20 取付パイプ内径T(mm)16〜18 適合パイプ外径(Φmm)19.1 適合パイプ外径(inch)3/4 パイプ肉厚(mm)1.0〜1.5 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46025847
2019-01-04
用途:
軽作業時
かやば歯科 様

仕事で使う折りたたみワゴンにもともと車輪はついていますが、プラスチックの車輪が硬く出先で使用するときには床を傷つけたり、運行時の振動がワゴンに強く響く危険を感じていました。この商品は適度な硬さのゴム質のため、運用時の音も響かず重宝しています。これよりも径の大きいものも使用していますがどちらも非常に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする