4154EU-UB85 キャスター 420EU・415EU ハンマーキャスター 46025655

※415 2EU-N75

4154EU-UB85 キャスター 420EU・415EU ハンマーキャスター 46025655
4154EU-UB85 キャスター 420EU・415EU ハンマーキャスター 46025655
4154EU-UB85 キャスター 420EU・415EU ハンマーキャスター 46025655

キャスター 420EU・415EU

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個ストッパー回転ストッパー付注文コード46025655品番4154EU-UB85
参考基準価格(税別)¥2,340販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
車輪径(Φmm)85許容荷重(daN)60軸径×軸長(mm)7/8(22.2)×53取付高(mm)107材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキ車輪No.439E-UB85旋回半径(mm)74ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)53偏芯E(mm)28取付パイプ内径T(mm)18~20適合パイプ外径(Φmm)22.2適合パイプ外径(inch)7/8パイプ肉厚(mm)1.2~2.0キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46025847
2019-01-04
用途: 軽作業時
かやば歯科

仕事で使う折りたたみワゴンにもともと車輪はついていますが、プラスチックの車輪が硬く出先で使用するときには床を傷つけたり、運行時の振動がワゴンに強く響く危険を感じていました。この商品は適度な硬さのゴム質のため、運用時の音も響かず重宝しています。これよりも径の大きいものも使用していますがどちらも非常に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする