※415 2EX-UR75
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなし差し込み式キャスター
キャスター 420EX・415EX
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
38
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
ストッパー
回転ストッパー付
注文コード
46026172
品番
4152EX-UR40
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質・ストッパー
など
147
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
38
許容荷重(daN)
30
軸径×軸長(mm)
18×50
取付高(mm)
59
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
車輪幅(mm)
16
金具仕上
クロームメッキ
車輪No.
439G-UR38
旋回半径(mm)
51
ストッパー
回転ストッパー付
偏心E(mm)
20
偏芯E(mm)
20
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター