※415 2EX-UR75

4153EX-N100 キャスター 420EX・415EX ハンマーキャスター 46026251 4153EX-N100 キャスター 420EX・415EX ハンマーキャスター 46026251 4153EX-N100 キャスター 420EX・415EX ハンマーキャスター 46026251

キャスター 420EX・415EX

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ナイロン一体車輪 ストッパー回転ストッパー付 注文コード46026251 品番4153EX-N100
参考基準価格(税別)¥1,690 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は車輪径・材質・ストッパーなど147種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)60 軸径×軸長(mm)19×52 取付高(mm)126 材質(車輪)ナイロン一体車輪 車輪幅(mm)25 金具仕上クロームメッキ 車輪No.429E-N100 旋回半径(mm)83 ストッパー回転ストッパー付 偏心E(mm)32 偏芯E(mm)32 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする