※415 2EX-UR75
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなし差し込み式キャスター
キャスター 420EX・415EX
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
125
材質(車輪)
ナイロン一体車輪
ストッパー
回転ストッパー付
注文コード
46026267
品番
4153EX-N125
参考基準価格(税別)
¥2,230
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質・ストッパー
など
147
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
70
軸径×軸長(mm)
19×52
取付高(mm)
152
材質(車輪)
ナイロン一体車輪
車輪幅(mm)
25
金具仕上
クロームメッキ
車輪No.
429E-N125
旋回半径(mm)
103
ストッパー
回転ストッパー付
偏心E(mm)
39
偏芯E(mm)
39
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター