※415 2EX-UR75

4153EX-N65 キャスター 420EX・415EX ハンマーキャスター 46026294 4153EX-N65 キャスター 420EX・415EX ハンマーキャスター 46026294 4153EX-N65 キャスター 420EX・415EX ハンマーキャスター 46026294

キャスター 420EX・415EX

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)65 材質(車輪)ナイロン一体車輪 ストッパー回転ストッパー付 注文コード46026294 品番4153EX-N65
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
この商品は車輪径・材質・ストッパーなど147種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)65 許容荷重(daN)40 軸径×軸長(mm)19×50 取付高(mm)85 材質(車輪)ナイロン一体車輪 車輪幅(mm)21 金具仕上クロームメッキ 車輪No.429E-N65 旋回半径(mm)62 ストッパー回転ストッパー付 偏心E(mm)24 偏芯E(mm)24 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする