ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
キャスター 420F0S
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
125
材質(車輪)
イモノ一体車輪 樹脂ブッシュ入
注文コード
46027545
品番
420F0S-C125
参考基準価格(税別)
¥7,080
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質・車輪
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
150
取付座(mm)
102×102
取付ピッチ(mm)
102×102
取付高(mm)
168
材質(車輪)
イモノ一体車輪 樹脂ブッシュ入
車輪幅(mm)
33
金具仕上
ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)
102×102
車輪No.
426S-C125
旋回半径(mm)
102
ストッパー
旋回ロック付
偏芯E(mm)
38
取付穴径P(Φmm)
11
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
75×75(80×80)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター