ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
キャスター 420F0S
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
100
車輪
ゴム一体車輪 ローラーベアリング入
注文コード
46027651
品番
420F0S-RDB100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
車輪径・材質・車輪
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
100
取付座(mm)
90×90
取付ピッチ(mm)
90×90
取付高(mm)
132
車輪幅(mm)
32
金具仕上
ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)
90×90
車輪No.
437S-RDB100
旋回半径(mm)
86
車輪
ゴム一体車輪 ローラーベアリング入
ストッパー
旋回ロック付
偏芯E(mm)
35
取付穴径P(Φmm)
11
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
68×68(71×71)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター