車輪径(Φmm)150
許容荷重(daN)160
取付座(mm)102×102
取付ピッチ(mm)102×102
取付高(mm)190
材質(車輪)ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
車輪幅(mm)35
金具仕上ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)102×102
車輪No.429S-NRB150
旋回半径(mm)118
ストッパー旋回ロック付
偏芯E(mm)41
取付穴径P(Φmm)11
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)75×75(80×80)
キャスタータイププレート式自在車キャスター