ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
キャスター 420F0S
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
150
車輪
鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
注文コード
46027755
品番
420F0S-R150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質・車輪
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
160
取付座(mm)
102×102
取付ピッチ(mm)
102×102
取付高(mm)
190
車輪幅(mm)
40
金具仕上
ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)
102×102
車輪No.
425S-R150
旋回半径(mm)
118
車輪
鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
ストッパー
旋回ロック付
偏芯E(mm)
41
取付穴径P(Φmm)
11
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
75×75(80×80)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター