車輪径(Φmm)125
許容荷重(daN)150
取付座(mm)102×102
取付ピッチ(mm)102×102
取付高(mm)168
材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
車輪幅(mm)40
金具仕上ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)102×102
車輪No.425S-WR125
旋回半径(mm)102
ストッパー旋回ロック付
偏芯E(mm)38
取付穴径P(Φmm)11
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)75×75(80×80)
キャスタータイププレート式自在車キャスター