画像準備中

キャスター 420FAS

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 複列ボールベアリング入 注文コード46027947 品番420FAS-CHR100
参考基準価格(税別)¥4,580 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は車輪径・材質など20種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)120 取付高(mm)132 材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 複列ボールベアリング入 車輪幅(mm)32 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)90×90 車輪No.434S-CHR100 旋回半径(mm)94 ストッパー旋回ロック付 偏芯E(mm)35 取付穴径P(Φmm)11 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)68×68(71×71) キャスタータイププレート式自在車キャスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする