ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなし差し込み式キャスター
キャスター 420FAS
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入
注文コード
46028044
品番
420FAS-PH150
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
160
取付高(mm)
190
材質(車輪)
フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入
車輪幅(mm)
42
金具仕上
ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)
102×102
車輪No.
428S-PH150
旋回半径(mm)
118
ストッパー
旋回ロック付
偏芯E(mm)
41
取付穴径P(Φmm)
11
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
75×75(80×80)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター