ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーあり差し込み式キャスター
415K・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46028254
品番
415K-UR65
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(daN)
40
軸径×軸長(mm)
11×38.5
取付高(mm)
81
材質(車輪)
ナイロンホイール・熱可塑性触ウレタン巻車輪
形状
自在車S
車輪幅(mm)
21
取付方式
差込ステーム
金具仕上
クロームメッキ
車輪No.
439E-UR65
旋回半径(mm)
62
ストッパー
回転ストッパー付
偏心E(mm)
24
軸長L(mm)
38.5
偏芯E(mm)
24
軸径T(mm)
11
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪