曜日別特売
420K-C40 キャスター 420K・415K ハンマーキャスター 46028263

※420K-UR50

420K-C40 キャスター 420K・415K ハンマーキャスター 46028263
420K-C40 キャスター 420K・415K ハンマーキャスター 46028263
420K-C40 キャスター 420K・415K ハンマーキャスター 46028263

キャスター 420K・415K

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)40材質(車輪)イモノ一体車輪ストッパーなし注文コード46028263品番420K-C40
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥670
販売価格(税別)
609
車輪径(Φmm)40許容荷重(daN)30軸径×軸長(mm)11×38.5取付高(mm)56材質(車輪)イモノ一体車輪車輪幅(mm)17金具仕上クロームメッキ車輪No.426G-C38旋回半径(mm)41ストッパーなし軸長L(mm)38.5偏芯E(mm)20軸径T(mm)11キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46028227
2022-07-14
用途: プロテックストランク Fシリーズ コアIII FS-1のキャスター

金属ホイールより軽く、85mmはバランス的に使いやすいです。100mmだと不安定、65mm、75mmだと引っかかってもうちょい大きいのが欲しいと思いこれを買い足しました。タイヤも柔らかめで、マンションの廊下を転がしても音は控えめでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする