※420K-UR50

420K-PR65 キャスター 420K・415K ハンマーキャスター 46028315 420K-PR65 キャスター 420K・415K ハンマーキャスター 46028315 420K-PR65 キャスター 420K・415K ハンマーキャスター 46028315

キャスター 420K・415K

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)65 材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入 ストッパーなし 注文コード46028315 品番420K-PR65
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
この商品は車輪径・材質・ストッパーなど15種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)65 許容荷重(daN)30 軸径×軸長(mm)11×38.5 取付高(mm)81 材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入 車輪幅(mm)20 金具仕上クロームメッキ 車輪No.430E-PR65 旋回半径(mm)58 ストッパーなし 軸長L(mm)38.5 偏芯E(mm)24 軸径T(mm)11 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46028227
2022-07-14
用途:
プロテックストランク Fシリーズ コアIII FS-1のキャスター

金属ホイールより軽く、85mmはバランス的に使いやすいです。100mmだと不安定、65mm、75mmだと引っかかってもうちょい大きいのが欲しいと思いこれを買い足しました。タイヤも柔らかめで、マンションの廊下を転がしても音は控えめでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする