ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなし差し込み式キャスター
キャスター 420MK・415MK
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46028622
品番
415MK-KUB100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
70
軸径×軸長(mm)
22×50
取付高(mm)
125
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
車輪幅(mm)
32
金具仕上
ユニクロメッキ
車輪No.
434MB-KUB100
旋回半径(mm)
117
ストッパー
トータルロック付
偏芯E(mm)
32
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター