ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなし差し込み式キャスター
キャスター 420MKR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46028717
品番
420MKR-RB100-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
70
軸径×軸長(mm)
22×50
取付高(mm)
125
材質(車輪)
ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
車輪幅(mm)
32
金具仕上
ユニクロメッキ
車輪No.
434MB-RB100
ストッパー
なし
軸長L(mm)
50
軸径T(mm)
22
キャスタータイプ
固定式差し込み式キャスター