※413SA-N75
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
キャスター 420SA・413SA
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
M16×2.0
車輪径(Φmm)
65
ストッパー
回転ストッパー付
注文コード
46028875
品番
413SA-PB65
参考基準価格(税別)
¥2,020
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・車輪径・ストッパー
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(daN)
70
ねじ径
M16×2.0
軸長(mm)
40
取付高(mm)
89
材質(車輪)
フェノール一体車輪 ローラーベアリング入
車輪幅(mm)
27
金具仕上
三価クロム化成処理
車輪No.
428S-PB65
旋回半径(mm)
69
ストッパー
回転ストッパー付
軸長L(mm)
40
偏芯E(mm)
29
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
CADデータダウンロード