※413SA-N75

413SA-PH150 キャスター 420SA・413SA ハンマーキャスター 46028893 413SA-PH150 キャスター 420SA・413SA ハンマーキャスター 46028893 413SA-PH150 キャスター 420SA・413SA ハンマーキャスター 46028893

キャスター 420SA・413SA

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径M20×2.5 車輪径(Φmm)150 ストッパー回転ストッパー付 注文コード46028893 品番413SA-PH150
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品はねじ径・車輪径・ストッパーなど15種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)160 ねじ径M20×2.5 軸長(mm)40 取付高(mm)196 材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入 車輪幅(mm)42 金具仕上ユニクロメッキ 車輪No.428S-PH150 旋回半径(mm)118 ストッパー回転ストッパー付 軸長L(mm)40 偏芯E(mm)41 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする