※413SA-N75
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
キャスター 420SA・413SA
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
M20×2.5
車輪径(Φmm)
125
ストッパー
回転ストッパー付
注文コード
46028936
品番
413SA-WRB125
参考基準価格(税別)
¥4,520
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・車輪径・ストッパー
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
150
ねじ径
M20×2.5
軸長(mm)
40
取付高(mm)
173
材質(車輪)
鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 ローラーベアリング入
車輪幅(mm)
40
金具仕上
ユニクロメッキ
車輪No.
435S-WRB125
旋回半径(mm)
104
ストッパー
回転ストッパー付
軸長L(mm)
40
偏芯E(mm)
38
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
CADデータダウンロード