※413SK-PH65

413SK-C125 キャスター 420SK・413SK ハンマーキャスター 46029015 413SK-C125 キャスター 420SK・413SK ハンマーキャスター 46029015 413SK-C125 キャスター 420SK・413SK ハンマーキャスター 46029015

キャスター 420SK・413SK

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)イモノ一体車輪 樹脂ブッシュ入 ストッパー回転ストッパー付 注文コード46029015 品番413SK-C125
参考基準価格(税別)¥7,090 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は車輪径・材質・ストッパーなど57種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)150 軸径×軸長(mm)28×65 取付高(mm)167 材質(車輪)イモノ一体車輪 樹脂ブッシュ入 車輪幅(mm)33 金具仕上ユニクロメッキ 車輪No.426S-C125 旋回半径(mm)104 ストッパー回転ストッパー付 偏心E(mm)38 軸長L(mm)65 偏芯E(mm)38 軸径T(mm)28 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする