※413SK-PH65
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなし差し込み式キャスター
キャスター 420SK・413SK
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
イモノ一体車輪
ストッパー
回転ストッパー付
注文コード
46029033
品番
413SK-C75
参考基準価格(税別)
¥2,970
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質・ストッパー
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
80
軸径×軸長(mm)
22×52
取付高(mm)
93
材質(車輪)
イモノ一体車輪
車輪幅(mm)
25
金具仕上
三価クロム化成処理
車輪No.
426G-C75
旋回半径(mm)
69
ストッパー
回転ストッパー付
偏心E(mm)
28
軸長L(mm)
52
偏芯E(mm)
28
軸径T(mm)
22
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
CADデータダウンロード