※413SK-PH65

413SK-NRB75 キャスター 420SK・413SK ハンマーキャスター 46029155 413SK-NRB75 キャスター 420SK・413SK ハンマーキャスター 46029155 413SK-NRB75 キャスター 420SK・413SK ハンマーキャスター 46029155

キャスター 420SK・413SK

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入 ストッパー回転ストッパー付 注文コード46029155 品番413SK-NRB75
参考基準価格(税別)¥1,490 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は車輪径・材質・ストッパーなど57種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)80 軸径×軸長(mm)22×52 取付高(mm)93 材質(車輪)ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入 車輪幅(mm)25 金具仕上三価クロム化成処理 車輪No.429S-NRB75 旋回半径(mm)69 ストッパー回転ストッパー付 偏心E(mm)28 軸長L(mm)52 偏芯E(mm)28 軸径T(mm)22 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする