ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなし差し込み式キャスター
キャスター 420SK・413SK
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
65
材質(車輪)
フェノール一体車輪 ローラーベアリング入
ストッパー
回転ストッパー付
注文コード
46029173
品番
413SK-PB65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質・ストッパー
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(daN)
70
軸径×軸長(mm)
22×52
取付高(mm)
85
材質(車輪)
フェノール一体車輪 ローラーベアリング入
車輪幅(mm)
27
金具仕上
三価クロム化成処理
車輪No.
428S-PB65
旋回半径(mm)
69
ストッパー
回転ストッパー付
偏心E(mm)
29
軸長L(mm)
52
偏芯E(mm)
29
軸径T(mm)
22
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター