画像準備中

キャスター 420SK・413SK

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)65 材質(車輪)イモノ一体車輪 ストッパーなし 注文コード46029356 品番420SK-C65
参考基準価格(税別)¥2,240 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は車輪径・材質・ストッパーなど57種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)65 許容荷重(daN)70 軸径×軸長(mm)22×52 取付高(mm)85 材質(車輪)イモノ一体車輪 車輪幅(mm)25 金具仕上三価クロム化成処理 車輪No.426G-C65 旋回半径(mm)63 ストッパーなし 偏心E(mm)29 軸長L(mm)52 偏芯E(mm)29 軸径T(mm)22 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする