※420SK-UB65

420SK-CHR100 キャスター 420SK・413SK ハンマーキャスター 46029365 420SK-CHR100 キャスター 420SK・413SK ハンマーキャスター 46029365 420SK-CHR100 キャスター 420SK・413SK ハンマーキャスター 46029365

キャスター 420SK・413SK

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 複列ボールベアリング入 ストッパーなし 注文コード46029365 品番420SK-CHR100
参考基準価格(税別)¥3,880 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は車輪径・材質・ストッパーなど57種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)120 軸径×軸長(mm)28×65 取付高(mm)132 材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 複列ボールベアリング入 車輪幅(mm)32 金具仕上ユニクロメッキ 車輪No.434S-CHR100 旋回半径(mm)86 ストッパーなし 偏心E(mm)35 軸長L(mm)65 偏芯E(mm)35 軸径T(mm)28 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする