※420SK-UB65
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなし差し込み式キャスター
キャスター 420SK・413SK
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
125
材質(車輪)
ナイロンホイールゴム巻車輪 複列ボールベアリング入
ストッパー
なし
注文コード
46029374
品番
420SK-CHR125
参考基準価格(税別)
¥5,150
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質・ストッパー
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
150
軸径×軸長(mm)
28×65
取付高(mm)
167
材質(車輪)
ナイロンホイールゴム巻車輪 複列ボールベアリング入
車輪幅(mm)
38
金具仕上
ユニクロメッキ
車輪No.
434S-CHR125
旋回半径(mm)
102
ストッパー
なし
偏心E(mm)
38
軸長L(mm)
65
偏芯E(mm)
38
軸径T(mm)
28
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
CADデータダウンロード