ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなし差し込み式キャスター
420SK・自在車(ゴム車)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
許容荷重(daN)
120
注文コード
46029557
品番
420SK-RD150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
車輪径・材質・許容荷重
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
120
軸径×軸長(mm)
28×65
取付高(mm)
189
材質(車輪)
ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
車輪幅(mm)
40
金具仕上
ユニクロメッキ
車輪No.
427S-RD150
旋回半径(mm)
118
ストッパー
なし
軸長L(mm)
65
偏芯E(mm)
41
軸径T(mm)
28
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード