※420SK-UB65

420SK-URB100 キャスター 420SK・413SK ハンマーキャスター 46029575 420SK-URB100 キャスター 420SK・413SK ハンマーキャスター 46029575 420SK-URB100 キャスター 420SK・413SK ハンマーキャスター 46029575

キャスター 420SK・413SK

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入 ストッパーなし 注文コード46029575 品番420SK-URB100
参考基準価格(税別)¥4,590 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は車輪径・材質・ストッパーなど57種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)120 軸径×軸長(mm)28×65 取付高(mm)132 材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入 車輪幅(mm)32 金具仕上ユニクロメッキ 車輪No.423S-URB100 旋回半径(mm)86 ストッパーなし 偏心E(mm)35 軸長L(mm)65 偏芯E(mm)35 軸径T(mm)28 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする