※420SKR-R65
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなし差し込み式キャスター
キャスター 420SKR
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
イモノ一体車輪 樹脂ブッシュ入
注文コード
46029636
品番
420SKR-C150
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,698円となります。
参考基準価格(税別)
¥6,140
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
160
軸径×軸長(mm)
28×65
取付高(mm)
189
材質(車輪)
イモノ一体車輪 樹脂ブッシュ入
車輪幅(mm)
35
金具仕上
ユニクロメッキ
車輪No.
426S-C150
ストッパー
なし
軸長L(mm)
65
軸径T(mm)
28
キャスタータイプ
固定式差し込み式キャスター
CADデータダウンロード