ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなし差し込み式キャスター
キャスター 420SKR
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
65
材質(車輪)
ゴム一体車輪 ローラーベアリング入
注文コード
46029733
品番
420SKR-RDB65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(daN)
50
軸径×軸長(mm)
22×52
取付高(mm)
85
材質(車輪)
ゴム一体車輪 ローラーベアリング入
車輪幅(mm)
26
金具仕上
三価クロム化成処理
車輪No.
437S-RDB65
ストッパー
なし
軸長L(mm)
52
軸径T(mm)
22
キャスタータイプ
固定式差し込み式キャスター