画像準備中

キャスター 420SKR

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入 注文コード46029821 品番420SKR-RB125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は車輪径・材質など30種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)150 軸径×軸長(mm)28×65 取付高(mm)167 材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入 車輪幅(mm)38 金具仕上ユニクロメッキ 車輪No.435S-RB125 ストッパーなし 軸長L(mm)65 軸径T(mm)28 キャスタータイプ固定式差し込み式キャスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする