低床重荷重用 420TP H30自在車(強化ナイロン車)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46030004 品番420TP-N32H30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床式キャスターです。

車輪径(Φmm)32 許容荷重(daN)120 取付座(mm)70×70 取付ピッチ(mm)53×53 取付高(mm)30 材質(車輪)強化ナイロン一体車輪 用途冷凍ショーケース等 形状自在車 荷重種別重荷重 車輪幅(mm)21 金具仕上三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm)53×53 取付座A×B(mm)70×70 旋回半径(mm)30 ストッパーなし 偏芯E(mm)12 取付穴径P(Φmm)6.2 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)53×53(55×55) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46030004
2021-02-01
用途:
台車作り

低床の台車を作成するために購入しました。たいへんしっかりしているので、安心して使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
46030004
2018-05-14
用途:
太鼓用架台に取り付けて移動用日使用しました。
有限会社中野工務店 様

取り付けよう下地穴が、必要なので商品に合わせるのが時間がかかりました。取り付け後は大変用句動きます。

1人が参考にしています
対象商品:
46030004
2017-03-25
用途:
お気に入りちゃぶ台に使用
建設業・工事業

高さがあまり高くならない様にする為、このキャスターを選びました。
正解でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする