低床重荷重用 420TPR H30固定車(強化ナイロン車)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46030013 品番420TPR-N32H30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床式キャスターです。

車輪径(Φmm)32 許容荷重(daN)120 取付座(mm)70×70 取付ピッチ(mm)53×53 取付高(mm)30 材質(車輪)強化ナイロン一体車輪 用途冷凍ショーケース等 形状固定車 荷重種別重荷重 車輪幅(mm)21 金具仕上三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm)53×53 取付座A×B(mm)70×70 ストッパーなし 取付高H(mm)30 偏芯E(mm)- 車輪径D(Φmm)32 取付穴径P(Φmm)6.2 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)53×53(55×55) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-01
用途:
DIYレカロシートの台座製作

低床型を初めて使用しました、キャスター頭部を埋没させる加工に時間をようしましたが、仕上がりはOKです。本来の目的低床を図れました。

対象商品:
46030013
2021-03-19
用途:
スピーカーの台車用に購入しました。
その他業種

62φのホールソーが無かったので取り付けに苦労しましたが、低重心の台車ができたので便利になりました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする