画像準備中

キャスター 420YS・413YS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入 注文コード46030126 品番413YS-MCB100
参考基準価格(税別)¥6,520 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098
この商品は車輪径・材質・車輪など36種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)160 取付座(mm)90×90 取付ピッチ(mm)90×90 取付高(mm)132 材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入 車輪幅(mm)33 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)90×90 車輪No.499S-MCB100 旋回半径(mm)91 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)35 取付穴径P(Φmm)11 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)68×68(71×71) キャスタータイププレート式自在車キャスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする