ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
キャスター 420YS・413YS
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
100
車輪
ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
注文コード
46030153
品番
413YS-NRB100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質・車輪
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
160
取付座(mm)
90×90
取付ピッチ(mm)
90×90
取付高(mm)
132
車輪幅(mm)
29
金具仕上
ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)
90×90
車輪No.
429S-NRB100
旋回半径(mm)
91
車輪
ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
35
取付穴径P(Φmm)
11
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
68×68(71×71)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター