画像準備中

キャスター 420YS・413YS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)150 車輪ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入 注文コード46030171 品番413YS-NRB150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は車輪径・材質・車輪など36種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)230 取付座(mm)102×102 取付ピッチ(mm)102×102 取付高(mm)190 車輪幅(mm)35 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)102×102 車輪No.429S-NRB150 旋回半径(mm)118 車輪ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)41 取付穴径P(Φmm)11 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)75×75(80×80) キャスタータイププレート式自在車キャスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする