※100mm
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 車輪のみ
キャスター 434S0M-KUB
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46030503
品番
434S0M-KUB100
参考基準価格(税別)
¥3,570
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
車輪幅(mm)
32
ボス幅H(mm)
37
穴径d(Φmm)
8.2