※100mm
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 車輪のみ
キャスター 434S0M-KUB
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46030521
品番
434S0M-KUB150
参考基準価格(税別)
¥5,070
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
車輪幅(mm)
32
ボス幅H(mm)
37
穴径d(Φmm)
8.2