画像準備中

キャスター 450B・450 15B

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46030573 品番 45015B-N50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
車輪径(Φmm)50 許容荷重(daN)40 軸径×軸長(mm)8×38 取付高(mm)63 材質(車輪)ナイロン一体車輪 車輪No.429 15G-N50 車輪幅(mm)21 金具仕上クロームメッキ 旋回半径(mm)60 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)19 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする